詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526WN-2

品名 : 0- 200mm/ 57mm L型ミニクランプ

仕様

口の開き(mm) 0~200 口の深さ(mm) 57
荷重(kgf) 181 重量 約0.5kg
材質 酸化スチール
追加説明
カタログ価格

3,280 (税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/12 11:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0133ページ
バリエーション一覧
EA526WN-2 0- 200mm/ 57mm L型ミニクランプ
EA526WN-3 0- 300mm/ 57mm L型ミニクランプ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top