品番 : EA526WN-3
品名 : 0- 300mm/ 57mm L型ミニクランプ
仕様
| 口の開き(mm) | 0~300 | 口の深さ(mm) | 57 |
|---|---|---|---|
| 荷重(kgf) | 181 | 重量 | 約0.5kg |
| 材質 | 酸化スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526WN-2 0- 200mm/ 57mm L型ミニクランプ |
| EA526WN-3 0- 300mm/ 57mm L型ミニクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
