品番 : EA526WN-20
品名 : 0- 200mm L型クランプ
仕様
| 口の開き(mm) | 0~200 | 口の深さ(mm) | 120 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.8kg | 材質 | 酸化スチール |
| 締付能力(kgf) | 816.4 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/08 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526WN-20 0- 200mm L型クランプ |
| EA526WN-30 0- 300mm L型クランプ |
| EA526WN-45 0- 450mm L型クランプ |
| EA526WN-60 0- 600mm L型クランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA526WN-45です。

