詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526WP-20

品名 : 0- 200mm/100mm L型クイッククランプ

仕様

口の開き(mm) 0~200 口の深さ(mm) 100
荷重(kgf) 349 重量 1.4kg
材質 本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
クイックトリガーリリース
ひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
追加説明
カタログ価格

9,660 円(税抜)/ 10,626 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 10:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0133ページ
バリエーション一覧
EA526WP-10 0- 100mm/ 60mm L型クイッククランプ
EA526WP-20 0- 200mm/100mm L型クイッククランプ
EA526WP-50 0- 500mm/120mm L型クイッククランプ
ウェブカタログ画像
※画像はEA526WP-30です。
  • ※画像はEA526WP-30です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top