品番 : EA526WP-50
品名 : 0- 500mm/120mm L型クイッククランプ
仕様
| 口の開き(mm) | 0~500 | 口の深さ(mm) | 120 |
|---|---|---|---|
| 荷重(kgf) | 544 | 重量 | 1.8kg |
| 材質 | 本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム | ||
| クイックトリガーリリース ひとひねりでクランプの圧を弱めます |
|||
| セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526WP-10 0- 100mm/ 60mm L型クイッククランプ |
| EA526WP-20 0- 200mm/100mm L型クイッククランプ |
| EA526WP-50 0- 500mm/120mm L型クイッククランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA526WP-30です。
