詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526XB-6

品名 : 0-168mm/ 98mm シャコ万力(クイックスライド)

クイックリリースボタンによる素早い開閉で作業効率アップ

仕様

材質 鍛造鉄
スイベルヘッド付
クイックリリースボタンによる素早い開閉で作業効率を向上
口の開き(mm) 0~168 口の深さ(mm) 98
荷重(kgf) 544
追加説明
カタログ価格

4,950 (税抜)/ 5,445 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/04/10 00:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0093ページ

代替品

EA526SG-8
  • 品番

    EA526SG-8

  • コメント

    違い:材質・荷重・口の開き等

バリエーション一覧
EA526XB-3 0- 89mm/ 44mm シャコ万力(クイックスライド)
EA526XB-4 0-111mm/ 57mm シャコ万力(クイックスライド)
EA526XB-6 0-168mm/ 98mm シャコ万力(クイックスライド)
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top