品番 : EA527CA-12
品名 : φ 6.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/黒/10個
仕様
リベット径(mm) | 10 | 板厚(mm) | 6 |
---|---|---|---|
入数(本) | 10 | 材質 | PP |
カラー | 黒 | 下穴径(mm) | 10 |
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。 | |||
複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。 | |||
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。 | |||
両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 | |||
手作業でラクラクワンプッシュ締結 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/07/13 01:00現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1286ページ 1695ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数10個