品番 : EA911BD-321
品名 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
仕様
メーカー | 住化プラステック | 型番 | HD50090 |
---|---|---|---|
商品名 | サンプライ 導電品 | サイズ(mm) | 900×600 |
厚み(mm) | 5 | 色 | ブラック |
材質 | ポリプロピレン | 用途 | 電子部品の包材(通函、仕切り、パット) 電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など |
入数 | 5枚 | ||
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。 | |||
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。 | |||
チリや埃の付着を大幅に低減します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 15:17現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 束 | ||
カタログページ | 1477ページ 1695ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※5枚入