品番 : EA911BG-46
品名 : 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(S用/白/2個)
仕様
| サイズ(mm) | 115×41.5 | カラー | 白 | 
|---|---|---|---|
| 材質 | PP | 仕様 | S用 | 
| 適用板厚 | 5mm | 取付穴サイズ | 91×31mm(目安) | 
| 入数 | 2個 | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 215 円(税抜)/ 237 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 370 (2025/11/01 06:23現在) | ||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1695ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA911BG-46 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(S用/白/2個) | 
| EA911BG-47 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(S用/導電/2個 | 
| EA911BG-48 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(W用/白/2個) | 
| EA911BG-49 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(W用/導電/2個 | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※2個入
                             
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            