品番 : EA911BG-47
品名 : 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(S用/導電/2個
仕様
サイズ(mm) | 115×41.5 | カラー | 黒(導電) |
---|---|---|---|
材質 | PP | 仕様 | S用 |
適用板厚 | 5mm | 取付穴サイズ | 91×31mm(目安) |
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 93 (2024/05/16 14:52現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1713ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA911BG-46 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(S用/白/2個) |
EA911BG-47 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(S用/導電/2個 |
EA911BG-48 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(W用/白/2個) |
EA911BG-49 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(W用/導電/2個 |
拡大
※2個入