品番 : EA911BG-48
品名 : 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(W用/白/2個)
仕様
| サイズ(mm) | 115×41.5 | カラー | 白 |
|---|---|---|---|
| 材質 | PP | 仕様 | W用 |
| 適用板厚 | 10mm | 取付穴サイズ | 91×31mm(目安) |
| 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 287 (2026/09/16 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1647ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BG-46 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(S用/白/2個) |
| EA911BG-47 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(S用/導電/2個 |
| EA911BG-48 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(W用/白/2個) |
| EA911BG-49 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(W用/導電/2個 |
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
