品番 : EA911BG-34
品名 : φ7x20.5mm 凹打込みピン(W用/導電/20個)
仕様
サイズ(mm) | φ7×20.5 | カラー | 黒(導電) |
---|---|---|---|
材質 | PP | 仕様 | W用 |
入数 | 20個 | ||
フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨) | |||
固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 07:45現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1695ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA911BG-32です