詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BG-36

品名 : φ4.3x15mm 凸打込みピン(SW兼用/導電/20個)

仕様

サイズ(mm) φ4.3×15 カラー 黒(導電)
材質 PP 仕様 SW兼用
入数 20個
フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)
固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2025/11/01 13:37現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1695ページ
バリエーション一覧
EA911BG-31 φ7x15.8mm 凹打込みピン(S用/白/20個)
EA911BG-32 φ7x15.8mm 凹打込みピン(S用/導電/20個)
EA911BG-33 φ7x20.5mm 凹打込みピン(W用/白/20個)
EA911BG-34 φ7x20.5mm 凹打込みピン(W用/導電/20個)
EA911BG-35 φ4.3x15mm 凸打込みピン(SW兼用/白/20個)
EA911BG-36 φ4.3x15mm 凸打込みピン(SW兼用/導電/20個)
ウェブカタログ画像
※20個入(導電タイプ)
  • ※20個入(導電タイプ)
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top