品番 : EA911BG-22
品名 : 10mmx28mmx1.0m フレーム(S用/導電/4本)
仕様
| 幅(mm) | 10 | 長さ(m) | 1.0 |
|---|---|---|---|
| 適用板厚 | 5mm | カラー | 黒(導電) |
| 材質 | PP、タルク | 仕様 | S用 |
| 入数 | 4本 | ||
| 板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/31 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1647ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BG-21 10mmx28mmx1.0m フレーム(S用/白/4本) |
| EA911BG-22 10mmx28mmx1.0m フレーム(S用/導電/4本) |
| EA911BG-23 15mmx28mmx1.0m フレーム(W用/白/4本) |
| EA911BG-24 15mmx28mmx1.0m フレーム(W用/導電/4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※4本入(導電タイプ)
