詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BD-303

品名 : 900x1500x3mm プラダン(サンプライ・導電/2枚)

仕様

メーカー 住化プラステック 型番 HD30050
商品名 サンプライ 導電品 サイズ(mm) 900×1500
厚み(mm) 3 ブラック
材質 ポリプロピレン 用途 電子部品の包材(通函、仕切り、パット)
電子製品の保護緩衝材
埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など
入数 2枚
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。
チリや埃の付着を大幅に低減します。
追加説明
カタログ価格

5,140 (税抜)/ 5,654 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/06/17 15:30現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1477ページ
バリエーション一覧
EA911BD-301 900x 600x3mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
EA911BD-302 900x 900x3mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
EA911BD-303 900x1500x3mm プラダン(サンプライ・導電/2枚)
EA911BD-311 900x 600x4mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
EA911BD-312 900x 900x4mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
EA911BD-313 900x1500x4mm プラダン(サンプライ・導電/2枚)
EA911BD-321 900x 600x5mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
EA911BD-322 900x 900x5mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
EA911BD-323 900x1500x5mm プラダン(サンプライ・導電/2枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA911BD-322です
※2枚入
  • ※画像はEA911BD-322です\n※2枚入
  • ※2枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top