詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BG-41

品名 : 87x23mm プラダンケース用取手(S用/白/10個)

仕様

サイズ(mm) 87×23 カラー
材質 PP 仕様 S用
適用板厚 5mm 取付穴サイズ 91×27mm(目安)
入数 10個
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2025/11/01 13:15現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1695ページ
バリエーション一覧
EA911BG-41 87x23mm プラダンケース用取手(S用/白/10個)
EA911BG-42 87x23mm プラダンケース用取手(S用/導電/10個)
EA911BG-43 87x23mm プラダンケース用取手(W用/白/10個)
EA911BG-44 87x23mm プラダンケース用取手(W用/導電/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top