品番 : EA527CP-7
品名 : プッシュリベットクリップセット(7種)
仕様
メーカー | ボストン | 型番 | BC-710 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 7種類 | ||
EA527CP-105(10個) | |||
EA527CP-108(10個) | |||
EA527CP-109(10個) | |||
EA527CP-110(10個) | |||
EA527CP-111(10個) | |||
EA527CP-115(10個) | |||
EA527CP-123(10個) | |||
主にスズキ車純正対応クリップ | |||
材質 | プラスチック | ケースサイズ | 210(W)×117(D)×37(H)mm |
総重量 | 240g | ||
プラスチックケース付で持ち運びができ単品の補充もできるので便利に使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/03 13:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1359ページ |