詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527NA-18

品名 : M 8 かしめナット(スチール製/15個)

仕様

メーカー ロブテックス(ロブスター) 型番 NSD8MP
商品名 エビナット(ラージフランジ) 適用ねじ M8×1.25
かしめ板厚 1.0~3.2㎜ 下穴径 φ11.1mm
フランジ直径 φ14mm フランジ厚 1.5mm
材質 スチール 入数 15個
ボルト・ナット締結の困難な部位に作業面側(片側)から簡単にナットを取り付けることができます
お求めやすい少量パック
保管にピッタリな樹脂ケース入り
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/29 21:27現在)

商品入数 15 販売単位 PK
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA527NA-14 M 4 かしめナット(スチール製/35個)
EA527NA-15 M 5 かしめナット(スチール製/30個)
EA527NA-16 M 6 かしめナット(スチール製/25個)
EA527NA-18 M 8 かしめナット(スチール製/15個)
ウェブカタログ画像
入数15個
  • 入数15個
  • ①16.7mm    ②14.3mm    ③11mm\n④1.5mm    ⑤1.0~3.2mm

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top