品番 : EA527NK
品名 : M4-M8 ねじセッティングツール
仕様
| 全長 | 270mm | セット内容 | (ノーズブッシュ) ・4mm(かしめ厚:0.5~1.3mm) /EA527NK-4B、 ・5mm(かしめ厚:0.5~1.3mm) /EA527NK-/5B、 ・6mm(かしめ厚:0.8~1.7mm) /EA527NK-6B、 ・8mm(かしめ厚:0.9~3.3mm) /EA527NK-8B |
|---|---|---|---|
| 重量 | 740g | 材質 | スチール |
| 薄板の金属などにねじ穴を付けることが出来ます。 | |||
| 現場でのメンテナンス修理に最適 | |||
| ナットはEA527NA-14~18を使用して下さい。 | |||
| ハンドルロックはスパナとして使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,180 円(税抜)/ 8,998 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/12/30 02:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
代替品
![]() |
|

