品番 : EA527NL-2
品名 : M3-M10 ねじセッティングツールキット
仕様
| サイズ | M3・M4・M5・M6・M8・M10 | 全長 | 270mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 775g | 総重量 | 1.5kg(ケース含む) |
| 材質 | スチール | 付属品 | ●マンドレル6個(M3・M4・M5・M6・M8・M10) ●多機能スパナ1個 |
| かしめナットを鋼、アルミニウム、プラスチック、木材に挿入するのに最適です。 | |||
| 鋼、ステンレス鋼、およびアルミニウム製のかしめナットに適しています。 | |||
| マンドレルはサイズを識別するために色分けされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/04 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
代替品
![]() |
|

