詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527NL-1

品名 : M3-M12 ねじセッティングツールキット

ロングハンドルの為、少ない労力で作業が可能

仕様

サイズ M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12 全長 395mm
重量 1.28kg 総重量 2.6kg(ケース含む)
材質 スチール 付属品 ●マンドレル7個(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12)
●多機能スパナ1個●かしめナット(アルミ:M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12)x各5個
かしめナットを鋼、アルミニウム、プラスチック、木材に挿入するのに最適です
鋼、ステンレス鋼、およびアルミニウム製のかしめナットに適しています。
マンドレルはサイズを識別するため色分けされています。
追加説明
カタログ価格

21,700 (税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/04/04 05:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1238ページ

代替品

EA527NL-2
  • 品番

    EA527NL-2

  • コメント

    M3・M4・M5・M6・M8・M10

ウェブカタログ画像
  • 多機能スパナ付

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top