品番 : EA527NA-26
品名 : M 6 かしめナット(スチール製/25個)
仕様
メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | NSK6MP |
---|---|---|---|
商品名 | エビナット(スモールフランジ) | 適用ねじ | M6×1.0 |
かしめ板厚 | 1.0~3.2㎜ | 下穴径 | φ9.1mm |
フランジ直径 | φ10mm | フランジ厚 | 0.8mm |
材質 | スチール | 入数 | 25個 |
ボルト・ナット締結の困難な部位に作業面側(片側)から簡単にナットを取り付けることができます | |||
お求めやすい少量パック | |||
保管にピッタリな樹脂ケース入り | |||
RoHS2対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/11 18:13現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1288ページ |