品番 : EA527NA-28
品名 : M 8 かしめナット(スチール製/15個)
仕様
| メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | NSK8MP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エビナット(スモールフランジ) | 適用ねじ | M8×1.25 |
| かしめ板厚 | 1.0~3.2㎜ | 下穴径 | φ11.1mm |
| フランジ直径 | φ12mm | フランジ厚 | 0.8mm |
| 材質 | スチール | 入数 | 15個 |
| ボルト・ナット締結の困難な部位に作業面側(片側)から簡単にナットを取り付けることができます | |||
| お求めやすい少量パック | |||
| 保管にピッタリな樹脂ケース入り | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
