詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527NA-4

品名 : M 4 かしめナット(アルミ製/35個)

仕様

メーカー ロブテックス(ロブスター) 型番 NAD4MP
商品名 エビナット(ラージフランジ) 適用ねじ M4×0.7
かしめ板厚 1.0~2.0mm 下穴径 φ6.1㎜
フランジ直径 φ9mm フランジ厚 0.8mm
材質 アルミニウム 入数 35個
ボルト・ナット締結の困難な部位に作業面側(片側)から簡単にナットを取り付けることができます
お求めやすい少量パック
保管にピッタリな樹脂ケース入り
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/04 13:47現在)

商品入数 35 販売単位 PK
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA527NA-4 M 4 かしめナット(アルミ製/35個)
EA527NA-5 M 5 かしめナット(アルミ製/30個)
EA527NA-6 M 6 かしめナット(アルミ製/25個)
EA527NA-8 M 8 かしめナット(アルミ製/15個)
ウェブカタログ画像
入数35個
  • 入数35個
  • ①11mm    ②9mm    ③6mm\n④0.8mm    ⑤1.0~2.0mm

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top