品番 : EA527NA-5
品名 : M 5 かしめナット(アルミ製/30個)
仕様
| メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | NAD5MP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エビナット(ラージフランジ) | 適用ねじ | M5×0.8 |
| かしめ板厚 | 1.0~3.2mm | 下穴径 | φ7.1mm |
| フランジ直径 | φ10.3mm | フランジ厚 | 1.0mm |
| 材質 | アルミニウム | 入数 | 30個 |
| ボルト・ナット締結の困難な部位に作業面側(片側)から簡単にナットを取り付けることができます | |||
| お求めやすい少量パックです。 | |||
| 保管にピッタリな樹脂ケース入り | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA527NA-4 M 4 かしめナット(アルミ製/35個) |
| EA527NA-5 M 5 かしめナット(アルミ製/30個) |
| EA527NA-6 M 6 かしめナット(アルミ製/25個) |
| EA527NA-8 M 8 かしめナット(アルミ製/15個) |
