品番 : EA530BA-8
品名 : 200mm/27mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付)
仕様
メーカー | BAHCO(バーコ) | 型番 | 9071 |
---|---|---|---|
呼び全長(mm) | 200 | 最大口幅(mm) | 27 |
厚み(mm) | 6.0 | 重量(g) | 272 |
材質 | スウェーデン鋼 | ||
狭所で作業しやすい15°型 | |||
手袋を着用したままでジョーの調整ができます。 | |||
ゴムグリップ付で手にフィットし、滑りにくい | |||
口幅目盛付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/19 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0497ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA530BA-6 150mm/20mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付) |
EA530BA-8 200mm/27mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付) |
EA530BA-10 250mm/31mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付) |
EA530BA-12 300mm/34mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付) |