詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530BF-150

品名 : 150mm/18mm モンキーレンチ(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています。

仕様

呼び全長 150mm 最大口幅 18mm
材質 チタン合金(Ti-6Al-4V) 重量 80g
硬度 HRC33-43 引張強度 850MPa
伸び率 10% チタン合金密度 4.5g/cm3
調整ネジは滑らかで、引っかかりがなく、作業効率を向上させます。
開口部は滑らかで摩耗しにくく、長寿命になります。
落下防止コード取り付け可能
追加説明
カタログ価格

65,700 (税抜)/ 72,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 20:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0365ページ
バリエーション一覧
EA530BF-150 150mm/18mm モンキーレンチ(チタン合金製)
EA530BF-200 200mm/24mm モンキーレンチ(チタン合金製)
EA530BF-250 250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製)
EA530BF-300 300mm/36mm モンキーレンチ(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA530BF-250です
  • ※画像はEA530BF-250です
  • 調整ネジは滑らかで、引っかかりがなく、作業効率を向上させます。
  • 開口部は滑らかで摩耗しにくく、長寿命になります。
  • ※画像は代表画像です。\n落下防止コード取り付け可能
  • L:150mm  K:18mm  

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top