品番 : EA530BF-200
品名 : 200mm/24mm モンキーレンチ(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
| 呼び全長 | 200mm | 最大口幅 | 24mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | チタン合金(Ti-6Al-4V) | 重量 | 170g |
| 硬度 | HRC33-43 | 引張強度 | 850MPa |
| 伸び率 | 10% | チタン合金密度 | 4.5g/cm3 |
| 調整ネジは滑らかで、引っかかりがなく、作業効率を向上させます。 | |||
| 開口部は滑らかで摩耗しにくく、長寿命になります。 | |||
| 落下防止コード取り付け可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,900 円(税抜)/ 80,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0365ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530BF-150 150mm/18mm モンキーレンチ(チタン合金製) |
| EA530BF-200 200mm/24mm モンキーレンチ(チタン合金製) |
| EA530BF-250 250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製) |
| EA530BF-300 300mm/36mm モンキーレンチ(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
