品番 : EA530EB-8
品名 : 200mm/38mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
仕様
| 呼び | 200mm | 最大開口(mm) | 38 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 8.8 | 重量(g) | 298 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 大きなナットやボルトを締めるのに最適です。 | |||
| 口幅の大きい幅広タイプ | |||
| 人間工学に基づいたソフトな感触のスリーブにより、最大限の快適さとグリップを実現 | |||
| 錆びにくいラッカー仕上げ | |||
| 口幅目盛付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/16 14:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530EB-6 150mm/34mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付) |
| EA530EB-8 200mm/38mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付) |
| EA530EB-10 250mm/50mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付) |
| EA530EB-12 300mm/60mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

