詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530EB-6

品名 : 150mm/34mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)

人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ

仕様

呼び 150mm 最大開口(mm) 34
厚み(mm) 6.8 重量(g) 175
材質 クロムバナジウム鋼
大きなナットやボルトを締めるのに最適です。
口幅の大きい幅広タイプ
人間工学に基づいたソフトな感触のスリーブにより、最大限の快適さとグリップを実現
錆びにくいラッカー仕上げ
口幅目盛付
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/16 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0488ページ

代替品

EA530HB-6
  • 品番

    EA530HB-6

  • コメント

    150mm ソフトグリップ

EA530HB-10
  • 品番

    EA530HB-10

  • コメント

    長さ、重量大きいです。

バリエーション一覧
EA530EB-6 150mm/34mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
EA530EB-8 200mm/38mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
EA530EB-10 250mm/50mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
EA530EB-12 300mm/60mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top