品番 : EA530HB-6
品名 : 150mm/24mm モンキーレンチ(クッショングリップ)
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
|---|---|---|---|
| 口幅目盛付 | |||
| 全長 | 162mm | 呼び寸法 | 150mm |
| 最大口幅 | 24mm | 重量 | 190g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/03/16 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530HB-6 150mm/24mm モンキーレンチ(クッショングリップ) |
| EA530HB-8 200mm/30mm モンキーレンチ(クッショングリップ) |
| EA530HB-10 250mm/30mm モンキーレンチ(クッショングリップ) |
| EA530HB-12 300mm/39mm モンキーレンチ(クッショングリップ) |
