詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530HB-10

品名 : 250mm/30mm モンキーレンチ(クッショングリップ)

仕様

メーカー IREGA(イレガ) 呼び寸法 250mm
厚み 15.8mm 最大口幅 34mm
重量 500g 材質 クロムバナジウム鋼
先端厚 7.8mm
口幅目盛付
追加説明
カタログ価格

5,720 (税抜)/ 6,292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/08/26 21:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0488ページ
バリエーション一覧
EA530HB-6 150mm/24mm モンキーレンチ(クッショングリップ)
EA530HB-8 200mm/30mm モンキーレンチ(クッショングリップ)
EA530HB-10 250mm/30mm モンキーレンチ(クッショングリップ)
EA530HB-12 300mm/39mm モンキーレンチ(クッショングリップ)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top