品番 : EA530EC-10
品名 : 250mm/50mm モンキーレンチ(薄口・広口)
先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様
| 呼び寸法 | 250mm | アゴ部分厚み | 15.5mm |
|---|---|---|---|
| 最大開口(mm) | 50 | 重量(g) | 530 |
| 全長 | 265mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 配管、設置、自動車関連作業に最適 | |||
| 口幅の大きい幅広タイプ | |||
| ヘッドは角度が付けられており、効率よく作業が出来ます。 | |||
| 先端が薄型の為狭い個所での作業性に優れます。 | |||
| ソフトグリップハンドルで掴みやすい | |||
| 口幅目盛付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/26 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530EC-6 150mm/34mm モンキーレンチ(広口) |
| EA530EC-8 200mm/38mm モンキーレンチ(薄口・広口) |
| EA530EC-10 250mm/50mm モンキーレンチ(薄口・広口) |
| EA530EC-12 300mm/60mm モンキーレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
