詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530EC-6

品名 : 150mm/34mm モンキーレンチ(広口)

先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます

仕様

呼び寸法 150mm アゴ部分厚み 11mm
最大開口(mm) 34 重量(g) 160
全長 165mm 材質 クロムバナジウム鋼
配管、設置、自動車関連作業に最適
口幅の大きい幅広タイプ
ヘッドは角度が付けられており、効率よく作業が出来ます。
先端が薄型の為狭い個所での作業性に優れます。
ソフトグリップハンドルで掴みやすい
口幅目盛付
追加説明
カタログ価格

3,480 (税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/09/16 12:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0488ページ
バリエーション一覧
EA530EC-6 150mm/34mm モンキーレンチ(広口)
EA530EC-8 200mm/38mm モンキーレンチ(薄口・広口)
EA530EC-10 250mm/50mm モンキーレンチ(薄口・広口)
EA530EC-12 300mm/60mm モンキーレンチ
ウェブカタログ画像
  • 左からEC-6、-8、-10、-12
  • 薄型&ワイド開口

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top