品番 : EA530GA-16A
品名 : 375mm/46mm モンキーレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | MWR-375 |
|---|---|---|---|
| 呼び(mm) | 375 | 厚み(mm) | 23 |
| 最大口幅(mm) | 46 | 重量(g) | 1230 |
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 目盛付 | |||
| RoHS対応 | |||
| ワイドな口開き 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。 |
|||
| 幅広クリップ 力を入れる部分を幅広に設計されているので手は痛くなりにくい。 |
|||
| 強度を維持しながら、徹底した軽量化設計。 | |||
| において、優れた設計。 | |||
| ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530GA-16A 375mm/46mm モンキーレンチ |
| EA530GA-17A 450mm/55mm モンキーレンチ |
