詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530GA-17A

品名 : 450mm/55mm モンキーレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 MWR-450
呼び(mm) 450 厚み(mm) 24
最大口幅(mm) 55 重量(g) 1765
材質 工具鋼
目盛付
RoHS対応
ワイドな口開き
口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。
幅広クリップ
力を入れる部分を幅広に設計されているので手は痛くなりにくい。
強度を維持しながら、徹底した軽量化設計。
において、優れた設計。
ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
追加説明
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/09 22:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0489ページ
バリエーション一覧
EA530GA-16A 375mm/46mm モンキーレンチ
EA530GA-17A 450mm/55mm モンキーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top