詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530GA-24

品名 : 250mm/36mm ワイドモンキーレンチ(軽量)

仕様

メーカー TONE 型番 MWR-250
呼び(mm) 250 全長(mm) 250
厚み(mm) 14.2 最大口幅(mm) 36
重量(g) 335 目盛表示 0~36mm
材質 工具鋼
RoHS対応
口幅目盛付
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。
ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。
グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。
ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
追加説明
カタログ価格

2,930 (税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/19 06:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0489ページ
バリエーション一覧
EA530GA-21 100mm/14mm ワイドモンキーレンチ(軽量)
EA530GA-22 150mm/26mm ワイドモンキーレンチ(軽量)
EA530GA-23 200mm/30mm ワイドモンキーレンチ(軽量)
EA530GA-24 250mm/36mm ワイドモンキーレンチ(軽量)
EA530GA-25 300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(軽量)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top