品番 : EA530GA-25
品名 : 300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(軽量)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | MWR-300 |
|---|---|---|---|
| 呼び(mm) | 300 | 全長(mm) | 300 |
| 厚み(mm) | 16.5 | 最大口幅(mm) | 46 |
| 重量(g) | 580 | 目盛表示 | 0~46mm |
| 材質 | 工具鋼 | ||
| RoHS対応 | |||
| 口幅目盛付 | |||
| ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。 | |||
| ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。 | |||
| ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。 | |||
| グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。 | |||
| ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/03 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530GA-21 100mm/14mm ワイドモンキーレンチ(軽量) |
| EA530GA-22 150mm/26mm ワイドモンキーレンチ(軽量) |
| EA530GA-23 200mm/30mm ワイドモンキーレンチ(軽量) |
| EA530GA-24 250mm/36mm ワイドモンキーレンチ(軽量) |
| EA530GA-25 300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(軽量) |
