詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530GB-12

品名 : 300mm/46mm モンキーレンチ(広口・軽量)

仕様

メーカー ロブテックス(ロブスター) 型番 UM46S
呼び全長 300mm 厚み 開口部:8mm
ウォーム部(ねじ部):16.5mm
口の開き 0~46mm 全長 300mm
ボルトナット最大寸法 M30 重量 580g
材質 特殊鋼 グリップカラ- スモーク
従来の物より軽量になっており作業性に優れます。
口幅が広くワンサイズ上のボルトナットをつかむ
ビニールグリップ付き
RoHS2対応品
※電気の流れている物には使用しないでください。グリップには絶縁機能はありません。
<注意>
・口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合せてください。
・下顎側へ回してください。
・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
・ハンマー代わりに使用しないでください。
・ハンマー等で叩いて使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

7,010 (税抜)/ 7,711 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/11 22:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0489ページ
バリエーション一覧
EA530GB-6 150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量)
EA530GB-8 200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量)
EA530GB-10 250mm/36mm モンキーレンチ(広口・軽量)
EA530GB-12 300mm/46mm モンキーレンチ(広口・軽量)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ①300mm  ②8mm  ③16.5mm

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top