品番 : EA530GB-6
品名 : 150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量)
仕様
| メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | UM24S |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 150mm | 厚み | 開口部:5mm ウォーム部(ねじ部):9.5mm |
| 口の開き | 0~24mm | 全長 | 150mm |
| ボルトナット最大寸法 | M16 | 重量 | 90g |
| 材質 | 特殊鋼 | グリップカラ- | スモーク |
| 従来の物より軽量になっており作業性に優れます。 | |||
| 口幅が広くワンサイズ上のボルトナットをつかむ | |||
| ビニールグリップ付き | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※電気の流れている物には使用しないでください。グリップには絶縁機能はありません。 | |||
| <注意> ・口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合せてください。 ・下顎側へ回してください。 ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代わりに使用しないでください。 ・ハンマー等で叩いて使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/11 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530GB-6 150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量) |
| EA530GB-8 200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量) |
| EA530GB-10 250mm/36mm モンキーレンチ(広口・軽量) |
| EA530GB-12 300mm/46mm モンキーレンチ(広口・軽量) |
