詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530GC-12

品名 : 300mm/49mm モンキーレンチ(広口・軽量)

仕様

メーカー ロブテックス(ロブスター) 型番 UM49X
用途 ボルトナットの締め付け・ゆるめ 呼び全長 300mm
厚み 開口部:8mm
ウォーム部(ねじ部):17mm
口の開き 12~49mm
ボルト・ナット最大寸法 M30、二面幅49mm以下の各種継手、ユニオン、袋ナット等 重量 530g
材質 特殊刃物鋼
3面接触する位置にボルト・ナットをセットすることで、逃がし効果が得られ頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくく安定した締め付けが可能に
手にやさしく握りやすいR形状ハンドル
目盛付き
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

7,010 (税抜)/ 7,711 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/26 21:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0489ページ
バリエーション一覧
EA530GC-6 150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量)
EA530GC-8 200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量)
EA530GC-10 250mm/36mm モンキーレンチ(広口・軽量)
EA530GC-12 300mm/49mm モンキーレンチ(広口・軽量)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ①300mm    ②8mm    ③17mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top