品番 : EA530GC-8
品名 : 200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量)
仕様
| メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | UM30XG |
|---|---|---|---|
| 用途 | ボルトナットの締め付け・ゆるめ | 呼び全長 | 200mm |
| 厚み | 開口部:6mm ウォーム部(ねじ部):12mm |
口の開き | 8~30mm |
| ボルト・ナット最大寸法 | M20 | 重量 | 170g |
| 材質 | 特殊刃物鋼 | ||
| 独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減! | |||
| 3面接触する位置にボルト・ナットをセットすることで、逃がし効果が得られ頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくく安定した締め付けが可能に | |||
| 手にやさしく握りやすいR形状ハンドル | |||
| 目盛付き | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530GC-6 150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量) |
| EA530GC-8 200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量) |
| EA530GC-10 250mm/36mm モンキーレンチ(広口・軽量) |
| EA530GC-12 300mm/49mm モンキーレンチ(広口・軽量) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
