品番 : EA530H-150
品名 : 150mm/24mm モンキーレンチ(絶縁グリップ)
安全に配慮された3層構造コーティングのハンドルで、損傷具合を一目で判別できます。
仕様
| メーカー | IREGA(イレガ) | 呼び寸法 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 161mm | 最大開口 | 24mm |
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 127 (2026/08/13 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530H-150 150mm/24mm モンキーレンチ(絶縁グリップ) |
| EA530H-200 200㎜/30mm モンキーレンチ(絶縁グリップ) |
| EA530H-250 250㎜/34mm モンキーレンチ(絶縁グリップ) |
| EA530H-300 300㎜/39mm モンキーレンチ(絶縁グリップ) |
