詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530H-250

品名 : 250㎜/34mm モンキーレンチ(絶縁グリップ)

仕様

メーカー IREGA(イレガ) 呼び寸法 250mm
全長 259mm 最大開口 34mm
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,340 (税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/13 18:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0214ページ
バリエーション一覧
EA530H-150 150mm/24mm モンキーレンチ(絶縁グリップ)
EA530H-200 200㎜/30mm モンキーレンチ(絶縁グリップ)
EA530H-250 250㎜/34mm モンキーレンチ(絶縁グリップ)
EA530H-300 300㎜/39mm モンキーレンチ(絶縁グリップ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top