品番 : EA530HA-8A
品名 : 215mm/39mm モンキーレンチ(広口絶縁グリップ
安全に配慮された3層構造コーティングのハンドルで、損傷具合を一目で判別できます。
仕様
| 最大口幅 | 39mm | 全長 | 215mm |
|---|---|---|---|
| 呼び寸法 | 200mm | 重量 | 370g |
| 1000V絶縁 | |||
| 口幅目盛付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/28 16:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530HA-6 150mm/34mm モンキーレンチ(広口絶縁グリップ |
| EA530HA-8A 215mm/39mm モンキーレンチ(広口絶縁グリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
