品番 : EA530HA-6
品名 : 150mm/34mm モンキーレンチ(広口絶縁グリップ
安全に配慮された3層構造コーティングのハンドルで、損傷具合を一目で判別できます。
仕様
| メーカー | IREGA(イレガ) | 呼び寸法 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 175mm | 最大口幅 | 34mm |
| 重量 | 250g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 口幅目盛付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/08 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530HA-6 150mm/34mm モンキーレンチ(広口絶縁グリップ |
| EA530HA-8A 215mm/39mm モンキーレンチ(広口絶縁グリップ |
ウェブカタログ画像
拡大

