品番 : EA530HE-12
品名 : 300mm/46mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
仕様
| メーカー | IREGA(イレガ) | 呼び全長(mm) | 300 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 311mm | 厚み(mm) | 19 |
| 最大開口(mm) | 46 | 先端厚 | 8mm |
| 重量(g) | 604 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/08 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530HE-6 150mm/24mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量) |
| EA530HE-8 200mm/30mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量) |
| EA530HE-10 250mm/36mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量) |
| EA530HE-12 300mm/46mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量) |
ウェブカタログ画像
拡大
