詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530HE-8

品名 : 200mm/30mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます

仕様

呼び全長(mm) 200 厚み(mm) 14
最大開口(mm) 30 重量(g) 214
材質 クロムバナジウム鋼 全長 207mm
先端厚 5mm
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます。
追加説明
カタログ価格

3,630 (税抜)/ 3,993 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/06/20 17:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0488ページ
バリエーション一覧
EA530HE-6 150mm/24mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
EA530HE-8 200mm/30mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
EA530HE-10 250mm/36mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
EA530HE-12 300mm/46mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top