品番 : EA530JA-10A
品名 : 200mm/38mm モンキーレンチ(薄口)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | HT-38 |
---|---|---|---|
全長 | 224mm | 呼び寸法 | 200mm |
重量 | 265g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
保証トルク | 137.5N・m | 先端厚み | 4.5 |
最大口幅 | 38mm | ||
口幅目盛付で簡易でのノギス使用可 | |||
作業時の疲労、腰まわりの負担を軽減して作業効率アップ | |||
先端部は極薄の為、強く締めつける場合は根本部をご使用下さい | |||
ガタなしバックラッシュレス構造のウォーム採用 | |||
スパナ感覚でお使い頂けます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 23:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0514ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA530JA-8A 200mm/24mm モンキーレンチ(薄口) |
EA530JA-9A 200mm/32mm モンキーレンチ(薄口) |
EA530JA-10A 200mm/38mm モンキーレンチ(薄口) |