詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530JC-11

品名 : 117mm/26mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 HY-26S
口幅 7.0~26mm 最大トルク 163.9N・m
呼び 100mm 全長 117mm
厚み 5.5mm 重量 100g
材質 クロムバナジウム鋼
薄口・軽量モデル
手のひらサイズのショートタイプ
アゴのでっぱり無いコンパクトヘッド
小さくても大きな使用範囲
作業性を高める指掛けフック・丈夫な硬質ビニールグリップ付き
配管・電材関連のパイプの脱着や建設現場工場機械設備の点検、補修に
<注意>
・コンパクトさを追及しており、口開きが最後まで閉じません。
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
・ハンマー代わりに使用しないでください。
・ビニールグリップは絶縁機能はございませんので、通電中の作業には絶対使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

3,240 (税抜)/ 3,564 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/03 10:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0489ページ
バリエーション一覧
EA530JC-11 117mm/26mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)
EA530JC-12 142mm/30mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)
EA530JC-13 157mm/38mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)
EA530JC-14 184mm/49mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA530JC-13です。
  • ※画像はEA530JC-13です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top